Очищающее средство для рук Wurth N-Plus 4000 мл
Очищающее средство для рук Wurth N-Plus 4000 мл
Очищающее средство для рук Wurth N-Plus 4000 мл (0893900001)
Очищающее средство для рук Wurth N-Plus 4000 мл
SKIN
Номер товара 0893900001
В наличии
Цена:
1255.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для очистки, защиты и ухода за кожей рук
- Не содержит лугов
- Не содержит силиконовых масел
- Предупреждает раздражение кожи
- Содержит повышенную долю защитных и ухаживающих за кожей веществ с профилактическим действием
- Имеет приятный запах
- Биологически разрушается
- Не вредит окружающей среде
- Не засоряет ливни
- Обладает интенсивным, но щадящим моющим эффектом
- Усиленный смазочный остаточный эффект
- Нейтральное значение pH
- Не содержит мыла
- Средство прошло дерматологический тест
| Период использования после открытия | 12 месяцев |
| Производительность (оценка в баллах) | 3 из 5 баллов |
| Значение pH | 4.8 |
| Содержание | 4000 мл |
| Запах/аромат | Лимон |
| Цвет | Серый |
| Не содержит мыла | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Область применения
Глубоко очищает кожу рук и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль и сажу.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для очистки, защиты и ухода за кожей рук
- Не содержит лугов
- Не содержит силиконовых масел
- Предупреждает раздражение кожи
- Содержит повышенную долю защитных и ухаживающих за кожей веществ с профилактическим действием
- Имеет приятный запах
- Биологически разрушается
- Не вредит окружающей среде
- Не засоряет ливни
- Обладает интенсивным, но щадящим моющим эффектом
- Усиленный смазочный остаточный эффект
- Нейтральное значение pH
- Не содержит мыла
- Средство прошло дерматологический тест
Характеристики
| Период использования после открытия | 12 месяцев |
| Производительность (оценка в баллах) | 3 из 5 баллов |
| Значение pH | 4.8 |
| Содержание | 4000 мл |
| Запах/аромат | Лимон |
| Цвет | Серый |
| Не содержит мыла | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Применение
Область применения
Глубоко очищает кожу рук и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль и сажу.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Набор "3+1", Очиститель для рук N-PLUS с насосом-дозатором
Очиститель рук Wurth Natur 4000 мл
Набор "3+1", Очиститель для рук NATUR с насосом-дозатором
Очиститель для рук N-PLUS, 350 ml
Нет отзывов про этот товар