Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Низкие защитные ботинки, S3 SRC, Workshop[R]_К , размер 38
Фото - 1 - Низкие защитные ботинки, S3 SRC, Workshop[R]_К , размер 38
Фото - 1 - Низкие защитные ботинки, S3 SRC, Workshop[R]_К , размер 38

Низкие защитные ботинки, S3 SRC, Workshop[R]_К , размер 38 (5358714738)

Ботинки защитные Workshop[R]_К, S3, низкие, пара, размер 38 Сопротивление скольжению SRC
Номер товара 5358714738
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой. Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
  • Подносок из композитного материала для защиты пальцев ног от удара или сдавливания
  • Стелька для защиты ноги от повреждений
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, стойкая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Внутренний материал: текстурированная ткань Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки. Подошва: пенополиуретан
Размер 38
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой. Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
  • Подносок из композитного материала для защиты пальцев ног от удара или сдавливания
  • Стелька для защиты ноги от повреждений
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, стойкая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Внутренний материал: текстурированная ткань Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки. Подошва: пенополиуретан
Характеристики arrow_down
Размер 38
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
4488.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ