Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm
Video thumbnail for Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm

Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm (071566276)

Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 мм, L195 мм -арт. 071566 276
Номер товара 071566276
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Нескользящий, эргономичный благодаря высококачественной двухкомпонентной рукоятке.
  • Автоматическая блокировка лезвия
  • Очень стабильная и точная направляющая лезвия
  • Лезвие изготовлено из нержавеющей стали Со съемной заглушкой на рукоятке
Толщина лезвия 0,7 мм
Длина лезвия 140 мм
Длина 195 мм
Ширина лезвия 25 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Цвет Черный цвет, Красный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Нож универсальный с сегментным лезвием, 25 mm - відео
Описание arrow_down
Нескользящий, эргономичный благодаря высококачественной двухкомпонентной рукоятке.
  • Автоматическая блокировка лезвия
  • Очень стабильная и точная направляющая лезвия
  • Лезвие изготовлено из нержавеющей стали Со съемной заглушкой на рукоятке
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,7 мм
Длина лезвия 140 мм
Длина 195 мм
Ширина лезвия 25 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1198.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4150.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ