Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 3 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 4 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 5 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 6 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 7 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 8 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 1 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 2 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 3 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 4 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 5 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 6 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 7 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm
Фото - 8 - Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm

Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 mm (071566294)

Нож универсальный с сегментным лезвием, 9 мм, L160 мм -арт. 071566 294
Номер товара 071566294
Нет в наличии
Цена:
260.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Нескользящий, эргономичный благодаря высококачественной двухкомпонентной рукоятке.
  • Автоматическая блокировка лезвия
  • Очень стабильная и точная направляющая лезвия
  • Лезвие изготовлено из нержавеющей стали Со съемной заглушкой на рукоятке
Толщина лезвия 0,4 мм
Длина 160 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия 85 мм
Ширина лезвия 9 мм
Цвет Черный цвет, Красный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Нескользящий, эргономичный благодаря высококачественной двухкомпонентной рукоятке.
  • Автоматическая блокировка лезвия
  • Очень стабильная и точная направляющая лезвия
  • Лезвие изготовлено из нержавеющей стали Со съемной заглушкой на рукоятке
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,4 мм
Длина 160 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия 85 мм
Ширина лезвия 9 мм
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ