Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор съемников стопорных колец Wurth типы A/C 10-25мм + типы A/C 19-60мм 4шт
Фото - 1 - Набор съемников стопорных колец Wurth типы A/C 10-25мм + типы A/C 19-60мм 4шт
Фото - 1 - Набор съемников стопорных колец Wurth типы A/C 10-25мм + типы A/C 19-60мм 4шт

Набор съемников стопорных колец Wurth типы A/C 10-25мм + типы A/C 19-60мм 4шт (07140231)

Набор съемников стопорных колец Wurth типы A/C 10-25мм + типы A/C 19-60мм 4шт Н-Р-СЪЁМНИКОВ-СТОП.КОЛЕЦ-4ШТ
Номер товара 07140231
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Рукоятка: с пластиковым покрытием

  • Обеспечивает надежный захват, предотвращает проскальзывание
  • Наконечник из высокоплотной пружинной стали
  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
  • Запрессованные наконечники
  • Максимальное усилие при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.

Винтовое и монтажное соединение

  • Высокая точность и плавная работа.
  • Большие контактные поверхности
  • Установка колец без перекоса.

Головка плоскогубцев

  • Узкая форма для свободного доступа к деталям, в том числе в труднодоступных местах.

В комплекте: 4 шт.

  • 1 съемник стопорных колец, форма A, 10–25 мм
  • 1 съемник стопорных колец, форма A, 19–60 мм
  • 1 съемник стопорных колец, форма C, 10–25 мм
  • 1 съемник стопорных колец, форма C, 19–60 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 4 шт.
Вес изделия (1 шт.) 549 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Рукоятка: с пластиковым покрытием

  • Обеспечивает надежный захват, предотвращает проскальзывание
  • Наконечник из высокоплотной пружинной стали
  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
  • Запрессованные наконечники
  • Максимальное усилие при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.

Винтовое и монтажное соединение

  • Высокая точность и плавная работа.
  • Большие контактные поверхности
  • Установка колец без перекоса.

Головка плоскогубцев

  • Узкая форма для свободного доступа к деталям, в том числе в труднодоступных местах.

В комплекте: 4 шт.

  • 1 съемник стопорных колец, форма A, 10–25 мм
  • 1 съемник стопорных колец, форма A, 19–60 мм
  • 1 съемник стопорных колец, форма C, 10–25 мм
  • 1 съемник стопорных колец, форма C, 19–60 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 4 шт.
Вес изделия (1 шт.) 549 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
19.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ