Набор съемников стопорных колец типы A/B/C/D, 4 шт.
Набор съемников стопорных колец типы A/B/C/D, 4 шт.
Набор съемников стопорных колец типы A/B/C/D, 4 шт.
Набір знімачів стопорних кілець Wurth типи A/B/C/D, 19-60 мм, 4 шт.
Цена:
4770 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Рукоятка: с пластиковым покрытием
- Обеспечивает надежный захват, предотвращает проскальзывание
- Наконечник из высокоплотной пружинной стали
- Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
- Запрессованные наконечники
- Максимальное усилие при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
- Высокая точность и плавная работа.
- Большие контактные поверхности
- Установка колец без перекоса.
Головка плоскогубцев
- Узкая форма для свободного доступа к деталям, в том числе в труднодоступных местах.
В комплекте: 4 шт.
- 1 съемник стопорных колец, форма A, 19–60 мм
- 1 съемник стопорных колец, форма B, 19–60 мм
- 1 съемник стопорных колец, форма C, 19–60 мм
- 1 съемник стопорных колец, форма D, 19–60 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 4 шт. |
Вес изделия (1 шт.) | 739 г |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Рукоятка: с пластиковым покрытием
- Обеспечивает надежный захват, предотвращает проскальзывание
- Наконечник из высокоплотной пружинной стали
- Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
- Запрессованные наконечники
- Максимальное усилие при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
- Высокая точность и плавная работа.
- Большие контактные поверхности
- Установка колец без перекоса.
Головка плоскогубцев
- Узкая форма для свободного доступа к деталям, в том числе в труднодоступных местах.
В комплекте: 4 шт.
- 1 съемник стопорных колец, форма A, 19–60 мм
- 1 съемник стопорных колец, форма B, 19–60 мм
- 1 съемник стопорных колец, форма C, 19–60 мм
- 1 съемник стопорных колец, форма D, 19–60 мм
Характеристики
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 4 шт. |
Вес изделия (1 шт.) | 739 г |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.