Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор Wurth для технического обслуживания 1/4" трещотки с рычагом и поворотным диском 9шт.
Фото - 1 - Набор Wurth для технического обслуживания 1/4" трещотки с рычагом и поворотным диском 9шт.
Фото - 1 - Набор Wurth для технического обслуживания 1/4" трещотки с рычагом и поворотным диском 9шт.

Набор Wurth для технического обслуживания 1/4" трещотки с рычагом и поворотным диском 9шт. (0712001)

Набор Wurth для технического обслуживания 1/4" трещотки с рычагом и поворотным диском 9шт. РЕМКОМПЛЕКТ-Д/ТРЕЩОТКИ-1/4ZO-3/8ZO ZEBRA
Номер товара 0712001
В наличии
Цена:
618.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для 1/4-дюймовой трещотки с поворотным диском
Количество изделий 9 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для 1/4-дюймовой трещотки с поворотным диском
Характеристики arrow_down
Количество изделий 9 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6600 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
3.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить