Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 1 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 2 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 3 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 4 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 5 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 6 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 7 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 1 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 2 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 3 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 4 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 5 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 6 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.
Фото - 7 - Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт.

Набір викруток з Т-подібною рукояткою 2К, шестигранники з кулькою, 6 шт. (061311406)

T-handle 2C hexagon socket set 6 pcs ZEBRA
Номер товара 061311406
В наличии
Цена:
2640 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ассиметричная 2-компонентная ручка для лучшего захвата и идеальной передачи усилия
Оптимальная эргономика Вогнутая форма Т-образной ручки обеспечивает комфортную работу. 2-компонентная ручка идеально лежит в руке и уменьшает усталость во время работы.
Быстрый поиск нужного размера отвертки Большая маркировка размера облегчает поиск Цветное пластиковое кольцо в соответствии с цветовым кодом Würth
Универсальность Короткая сторона подходит для работы в ограниченном пространстве, а также для увеличения рычага
Скорость и точность Быстровращающаяся зона с канавками и небольшим буртиком обеспечивает повышенную скорость работы. Также предотвращает скольжение пальцев С черным наконечником для высокой точности подгонки. С шариковой головкой с рабочим углом 25°, ст. 06131145, 06131146, 06131148
Всегда под рукой, когда нужно Сквозное отверстие позволяет хранить Т-образную ручку на настенном крючке.
Повышенная коррозионная стойкость Матовое хромированное лезвие повышает стойкость к коррозии
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Ассиметричная 2-компонентная ручка для лучшего захвата и идеальной передачи усилия
Оптимальная эргономика Вогнутая форма Т-образной ручки обеспечивает комфортную работу. 2-компонентная ручка идеально лежит в руке и уменьшает усталость во время работы.
Быстрый поиск нужного размера отвертки Большая маркировка размера облегчает поиск Цветное пластиковое кольцо в соответствии с цветовым кодом Würth
Универсальность Короткая сторона подходит для работы в ограниченном пространстве, а также для увеличения рычага
Скорость и точность Быстровращающаяся зона с канавками и небольшим буртиком обеспечивает повышенную скорость работы. Также предотвращает скольжение пальцев С черным наконечником для высокой точности подгонки. С шариковой головкой с рабочим углом 25°, ст. 06131145, 06131146, 06131148
Всегда под рукой, когда нужно Сквозное отверстие позволяет хранить Т-образную ручку на настенном крючке.
Повышенная коррозионная стойкость Матовое хромированное лезвие повышает стойкость к коррозии
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -69.7 %
1.78 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить