Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок с трещоткой 1/2IN в ложементе, 25 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок с трещоткой 1/2IN в ложементе, 25 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок с трещоткой 1/2IN в ложементе, 25 шт.

Набор торцевых головок с трещоткой 1/2IN в ложементе, 25 шт. (0965441011)

Набор торцевых головок с трещоткой 1/2IN в ложементе 4.4.1, 25 шт., RED STRIPE -арт. 0965441011
Номер товара 0965441011
В наличии
Цена:
4260 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор торцевых головок с трещоточкой 1/2IN, 25 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • трещотка 72T
  • Кардание соединения торцевых головок
  • Удлинитель торцевых головок: 125 мм, 250 мм
  • Переходник для торцевых головок 3-сторонний
  • Торцевая головка BI-HEX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Количество изделий в ассортименте/комплекте 25 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор торцевых головок с трещоточкой 1/2IN, 25 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • трещотка 72T
  • Кардание соединения торцевых головок
  • Удлинитель торцевых головок: 125 мм, 250 мм
  • Переходник для торцевых головок 3-сторонний
  • Торцевая головка BI-HEX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 25 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!