Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 1 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 2 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 3 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 4 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 5 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 1 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 2 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 3 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 4 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Фото - 5 - Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета
Video thumbnail for Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета

Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета (0714662023)

Набор ножей и шаберов RW-EDITION, 52 предмета -арт. 0714662023
Номер товара 0714662023
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный набор скребков Limited Edition для универсального использования со стальными и пластиковыми лезвиями. Гибкий и эффективный
  • Набор скребков можно использовать для различных поверхностей и областей применения, включая удаление наклеек, остатков, покрытий и загрязнений.
Эргономичный и безопасный
  • Скребок имеет эргономичную двухкомпонентную рукоятку, что делает его удобным в использовании
  • Быстрозажимная система зажима легко и надежно удерживает лезвия на месте.
Повышенная эффективность
  • Использование правильного лезвия для конкретного применения делает вашу работу более эффективной.
  • Стандартный скребок для обычного и универсального применения.
  • Чрезвычайно острое лезвие черного цвета с закругленными краями для предотвращения царапин.
  • Пластмассовое лезвие скребка идеально подходит для очистки деликатных поверхностей.
  • HEAVY-DUTY Нож 2 x 60° с очень высоким давлением прижима для прочных и твердых покрытий.
  • HEAVY-DUTY Лезвие 4 x 90° для удаления хрупких материалов и выравнивание поверхностей.
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Количество изделий в ассортименте/комплекте 52 шт.
Вес изделия (1 шт.) 790 г
Сергій 20.04.2023

Бачив схожий у Німеччині, коли можна буде замовити?, яка ціна?

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Набор ножей и шаберов RW-EDITION Limited Edition, 52 предмета - відео
Описание arrow_down
Инновационный набор скребков Limited Edition для универсального использования со стальными и пластиковыми лезвиями. Гибкий и эффективный
  • Набор скребков можно использовать для различных поверхностей и областей применения, включая удаление наклеек, остатков, покрытий и загрязнений.
Эргономичный и безопасный
  • Скребок имеет эргономичную двухкомпонентную рукоятку, что делает его удобным в использовании
  • Быстрозажимная система зажима легко и надежно удерживает лезвия на месте.
Повышенная эффективность
  • Использование правильного лезвия для конкретного применения делает вашу работу более эффективной.
  • Стандартный скребок для обычного и универсального применения.
  • Чрезвычайно острое лезвие черного цвета с закругленными краями для предотвращения царапин.
  • Пластмассовое лезвие скребка идеально подходит для очистки деликатных поверхностей.
  • HEAVY-DUTY Нож 2 x 60° с очень высоким давлением прижима для прочных и твердых покрытий.
  • HEAVY-DUTY Лезвие 4 x 90° для удаления хрупких материалов и выравнивание поверхностей.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Количество изделий в ассортименте/комплекте 52 шт.
Вес изделия (1 шт.) 790 г
Отзывов (1) arrow_down
Сергій 20.04.2023

Бачив схожий у Німеччині, коли можна буде замовити?, яка ціна?

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!