Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Фото - 1 - Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Фото - 2 - Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Фото - 3 - Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Фото - 1 - Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Фото - 2 - Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Фото - 3 - Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line (575430542)

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line Н-Р-НАКИД.ДВОЙН.ИЗОГ.КЛЮЧЕЙ-WS6-32-12ПР RED LINE
Номер товара 575430542
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Тип: метрический, S-образный

  • Накидная часть: 12-гранная;
  • Стандарт: DВ 838/DВ 475-2.
  • Материал: хром-ванадиевый сплав, матовое покрытие
  • Минимизированные внешние размеры, четкие, округлые контуры и сглаженные края.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 12 шт.
Вес изделия (1 шт.) 3300 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Тип: метрический, S-образный

  • Накидная часть: 12-гранная;
  • Стандарт: DВ 838/DВ 475-2.
  • Материал: хром-ванадиевый сплав, матовое покрытие
  • Минимизированные внешние размеры, четкие, округлые контуры и сглаженные края.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 12 шт.
Вес изделия (1 шт.) 3300 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6016.64 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии