Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор шарнирно-губцевых инструментов Wurth №2 Zebra 4 шт.
Фото - 1 - Набор шарнирно-губцевых инструментов Wurth №2 Zebra 4 шт.
Фото - 1 - Набор шарнирно-губцевых инструментов Wurth №2 Zebra 4 шт.

Набор шарнирно-губцевых инструментов Wurth №2 Zebra 4 шт. (071401565)

Набор шарнирно-губцевых инструментов Wurth №2 Zebra 4 шт. Набор губцевых инструментов. 4шт. ZEBRA
Номер товара 071401565
В наличии
Цена:
9508.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Рукоятка 2 компонентная, набор комбинированных пассатижей, пассатижей для водяных насосов, острогубцев и мощных бокорезов

  • Высококачественная стальная конструкция обеспечивает долгий срок службы и точность захватных и режущих поверхностей;
  • Комбинированные плоскогубцы с очень длинным лезвием также подходят для более толстых кабелей;
  • Клещи для водяных насосов с удобной быстрой регулировкой
  • Плоскогубцы с игольчатыми наконечниками для высоких нагрузок на изгиб;
  • Мощные бокорезы для фортепианной проволоки, жесткой и мягкой проволоки;
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия.
Вес изделия (1 шт.) 1185 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Рукоятка 2 компонентная, набор комбинированных пассатижей, пассатижей для водяных насосов, острогубцев и мощных бокорезов

  • Высококачественная стальная конструкция обеспечивает долгий срок службы и точность захватных и режущих поверхностей;
  • Комбинированные плоскогубцы с очень длинным лезвием также подходят для более толстых кабелей;
  • Клещи для водяных насосов с удобной быстрой регулировкой
  • Плоскогубцы с игольчатыми наконечниками для высоких нагрузок на изгиб;
  • Мощные бокорезы для фортепианной проволоки, жесткой и мягкой проволоки;
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия.
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 1185 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -58.5 %
867.6 грн/шт
360 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1205.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии