Метчик машинный HSSE голубой M4 WURTH
Метчик машинный HSSE голубой M4 WURTH
Метчик машинный HSSE голубой M4 WURTH (06534)
Метчик машинный HSSE голубой M4 WURTH
МЕТЧИК-СКВ.ОТВ.МАШ.DIN371-СИН-M4
ZEBRA
Номер товара 06534
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Недорогий машинний мітчик для обробки легованих та високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також умовно підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів із міцністю до 850 Н/мм.
Примітка:
- При нарізанні різьблення необхідно додавати достатню кількість охолоджуючої рідини та мастила.
- Відповідність машинних мітчиків та матеріалів див. Оглядові таблиці.
Область применения:
- Для обычной стали прочностью 1000 Н/мм2, стали конструкционной и с поверхностной закалкой, литой стали, чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна
Информация о продукте
Описание
Недорогий машинний мітчик для обробки легованих та високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також умовно підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів із міцністю до 850 Н/мм.
Примітка:
- При нарізанні різьблення необхідно додавати достатню кількість охолоджуючої рідини та мастила.
- Відповідність машинних мітчиків та матеріалів див. Оглядові таблиці.
Характеристики
Применение
Область применения:
- Для обычной стали прочностью 1000 Н/мм2, стали конструкционной и с поверхностной закалкой, литой стали, чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набор для замены охлаждающей жидкости, G12+
Угольная щетка
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.