Угольная щетка для перфоратора электрического
Угольная щетка для перфоратора электрического
Угольная щетка для перфоратора электрического (5817003078)
Угольная щетка для перфоратора электрического арт. 5717003011 {ст. 5817003078}
Номер товара 5817003078
Нет в наличии
Цена:
550.8 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Преимущества угольной щетки Wurth
- Изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих долгий срок службы и эффективную работу.
- Перфорированный дизайн позволяет эффективно удалить нагар и загрязнения с поверхности.
- Угольная щетка Wurth имеет удобную ручку, которая обеспечивает комфорт и устойчивость во время работы.
- Обладает высокой стойкостью к износу и долго сохраняет свои рабочие характеристики.
- Предназначена для использования с различными инструментами и машинами, что делает ее универсальным инструментом для разных задач.
- Обеспечивает эффективную очистку поверхности от ржавчины, краски, клея или других загрязнений.
- Применение угольной щетки Wurth помогает улучшить качество обработки поверхности и достичь более продолжительного срока службы материалов.
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Информация о продукте
Описание
Преимущества угольной щетки Wurth
- Изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих долгий срок службы и эффективную работу.
- Перфорированный дизайн позволяет эффективно удалить нагар и загрязнения с поверхности.
- Угольная щетка Wurth имеет удобную ручку, которая обеспечивает комфорт и устойчивость во время работы.
- Обладает высокой стойкостью к износу и долго сохраняет свои рабочие характеристики.
- Предназначена для использования с различными инструментами и машинами, что делает ее универсальным инструментом для разных задач.
- Обеспечивает эффективную очистку поверхности от ржавчины, краски, клея или других загрязнений.
- Применение угольной щетки Wurth помогает улучшить качество обработки поверхности и достичь более продолжительного срока службы материалов.
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар