Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Смазка HSW 100, 500 ml
Фото - 1 - Смазка HSW 100, 500 ml

Смазка HSW 100, 500 ml (0893104500)

Смазка HSW 100, 500 мл -арт. 0893104500
Номер товара 0893104500
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Устраняет скрип и обеспечивает постоянную смазку.
  • Специальный клапан 360° позволяет использовать продукт в неудобных местах, даже вверх дном.
  • Не растекается по вертикальным поверхностям.
  • Антикоррозионный эффект
  • высококачественная белая смазка с влагоотталкивающим эффектом
  • Устойчивый к температуре до 100 °C
  • Цвет: белый.
Плотность 0,68 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 340 г
Содержание 500 мл
Цвет Белый
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Шарниры, переключающие механизмы, механизмы открытия капота/багажника, замковые механизмы, механизмы стеклоподъемников, шестерни, ограничители дверей, рельсовые механизмы, открытые зубчатые колеса, ходовые резьбы, тормозные компоненты

Инструкция Перед применением взболтать. Расстояние распыления: 20 – 30 см.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Устраняет скрип и обеспечивает постоянную смазку.
  • Специальный клапан 360° позволяет использовать продукт в неудобных местах, даже вверх дном.
  • Не растекается по вертикальным поверхностям.
  • Антикоррозионный эффект
  • высококачественная белая смазка с влагоотталкивающим эффектом
  • Устойчивый к температуре до 100 °C
  • Цвет: белый.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,68 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 340 г
Содержание 500 мл
Цвет Белый
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Шарниры, переключающие механизмы, механизмы открытия капота/багажника, замковые механизмы, механизмы стеклоподъемников, шестерни, ограничители дверей, рельсовые механизмы, открытые зубчатые колеса, ходовые резьбы, тормозные компоненты

Инструкция Перед применением взболтать. Расстояние распыления: 20 – 30 см.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
15.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
3466.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить