Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лакованая ясеновая рукоятка для двустороннего молотка Wurth 600г
Фото - 1 - Лакованая ясеновая рукоятка для двустороннего молотка Wurth 600г
Фото - 1 - Лакованая ясеновая рукоятка для двустороннего молотка Wurth 600г

Лакованая ясеновая рукоятка для двустороннего молотка Wurth 600г (071573560)

Лакованая ясеновая рукоятка для двустороннего молотка Wurth 600г РУКОЯТКА-DIN5111-600GR
Номер товара 071573560
Нет в наличии
Цена:
140.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Двусторонний молоток каменщика
  • Лакированная
  • Удобная
  • Долгий срок службы
Длина 330 мм
Материал Ясень

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Двусторонний молоток каменщика
  • Лакированная
  • Удобная
  • Долгий срок службы
Характеристики arrow_down
Длина 330 мм
Материал Ясень
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
216 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
30 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить