Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа накаливания 24 вольт C5W
Фото - 1 - Лампа накаливания 24 вольт C5W
Фото - 2 - Лампа накаливания 24 вольт C5W
Фото - 3 - Лампа накаливания 24 вольт C5W
Фото - 1 - Лампа накаливания 24 вольт C5W
Фото - 2 - Лампа накаливания 24 вольт C5W
Фото - 3 - Лампа накаливания 24 вольт C5W

Лампа накаливания 24 вольт C5W (07208712)

АВТОЛАМПА-C5W-SV8,5-8-24V-5W-L35MM -арт. 07208712
Номер товара 07208712
В наличии
Цена:
30 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Галогенная лампа изготовлена из специального кварцевого стекла, которое поглощает УФ-лучи. Это предотвращает повреждение пластиковых материалов фар

Этот тип лампочки 24В предназначен для грузовиков и автобусов как лампочка указателя поворота, тормоза, габаритного фонаря и заднего хода

Стандартное качество с отличным соотношением цены и качества

Имеет SV8.5-8. подключение
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Длина 35 мм
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя SV8,5-8
Тип C5W

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Галогенная лампа изготовлена из специального кварцевого стекла, которое поглощает УФ-лучи. Это предотвращает повреждение пластиковых материалов фар

Этот тип лампочки 24В предназначен для грузовиков и автобусов как лампочка указателя поворота, тормоза, габаритного фонаря и заднего хода

Стандартное качество с отличным соотношением цены и качества

Имеет SV8.5-8. подключение
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Длина 35 мм
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя SV8,5-8
Тип C5W
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить