Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимняя BERGEN, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя BERGEN, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя BERGEN, черная, размер 3XL

Куртка зимняя BERGEN, черная, размер 3XL (M411336005)

Куртка зимняя BERGEN, черная, размер 3XL, MODYF {арт.M411336005}
Номер товара M411336005
В наличии
Цена:
4320 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Спортивная, современная куртка, теплая и очень легкая
Водонепроницаемый

  • 10 000 мм WC, дышащий 5000 MVP
  • 2 боковых кармана на молнии, 1 внутренний карман
  • Капюшон на резинке
  • Светоотражающие элементы дизайна на капюшоне и рукавах
  • Регулируемые манжеты, защита подбородка
Материал 100% полиэстер
Набивка 100% полиэстер
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Вес единицы поверхности ткани на м² 90 г
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Спортивная, современная куртка, теплая и очень легкая
Водонепроницаемый

  • 10 000 мм WC, дышащий 5000 MVP
  • 2 боковых кармана на молнии, 1 внутренний карман
  • Капюшон на резинке
  • Светоотражающие элементы дизайна на капюшоне и рукавах
  • Регулируемые манжеты, защита подбородка
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Набивка 100% полиэстер
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Вес единицы поверхности ткани на м² 90 г
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1925.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить