Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 39
Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 39
Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 39 (M418219039)
Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, композитный носок, антрацит, пара, р.39, MODYF -арт. M418219039
Номер товара M418219039
В наличии
Цена:
9720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современная защитная обувь ECOFRESH с классом защиты S3S с компонентами из переработанных материалов и технологией фиксации BOA, предназначенная для использования в зонах, подвергающихся воздействию электростатического разряда
Материал верха изготовлен из 100% переработанной PET нити, защита от истирания в области носка, технология BOA
Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию пятка
Композитный защитный подносок, текстильная/полиуретановая защитная подошва, устойчивая к проколам
Наружная подошва из полиуретана SR FO, ширина 11, стелька из переработанного материала
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, сделан в Европе, EN ISO 20345:2022
| Размер | 39 |
| Материал защитного подноска | Пластик |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Верхняя часть башмака | Переработанный материал |
| ISO | 20345:2022 |
| Прочий стандарт | FO |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категория защиты | S3S |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современная защитная обувь ECOFRESH с классом защиты S3S с компонентами из переработанных материалов и технологией фиксации BOA, предназначенная для использования в зонах, подвергающихся воздействию электростатического разряда
Материал верха изготовлен из 100% переработанной PET нити, защита от истирания в области носка, технология BOA
Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию пятка
Композитный защитный подносок, текстильная/полиуретановая защитная подошва, устойчивая к проколам
Наружная подошва из полиуретана SR FO, ширина 11, стелька из переработанного материала
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, сделан в Европе, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Размер | 39 |
| Материал защитного подноска | Пластик |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Верхняя часть башмака | Переработанный материал |
| ISO | 20345:2022 |
| Прочий стандарт | FO |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO |
| Категория защиты | S3S |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 35
Нет отзывов про этот товар