Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36
Фото - 1 - Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36
Фото - 2 - Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36
Фото - 3 - Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36
Фото - 1 - Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36
Фото - 2 - Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36
Фото - 3 - Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36

Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, антрацит, пара, размер 36 (M418219036)

Кроссовки защитные ECOFRESH BOA, S3S ESD, композитный носок, антрацит, пара, р.36, MODYF -арт. M418219036
Номер товара M418219036
В наличии
Цена:
9720 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современная защитная обувь ECOFRESH с классом защиты S3S с компонентами из переработанных материалов и технологией фиксации BOA, предназначенная для использования в зонах, подвергающихся воздействию электростатического разряда
  • Материал верха изготовлен из 100% переработанной PET нити, защита от истирания в области носка, технология BOA
  • Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию пятка
  • Композитный защитный подносок, текстильная/полиуретановая защитная подошва, устойчивая к проколам
  • Наружная подошва из полиуретана SR FO, ширина 11, стелька из переработанного материала
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, сделан в Европе, EN ISO 20345:2022
  • Материал защитного подноска Пластик
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 36
    Цвет Антрацит
    Вид изделия Кроссовки
    Верхняя часть башмака Переработанный материал
    ISO 20345:2022
    Прочий стандарт FO
    Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO
    Категория защиты S3S

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Современная защитная обувь ECOFRESH с классом защиты S3S с компонентами из переработанных материалов и технологией фиксации BOA, предназначенная для использования в зонах, подвергающихся воздействию электростатического разряда
  • Материал верха изготовлен из 100% переработанной PET нити, защита от истирания в области носка, технология BOA
  • Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями, стойкая к истиранию пятка
  • Композитный защитный подносок, текстильная/полиуретановая защитная подошва, устойчивая к проколам
  • Наружная подошва из полиуретана SR FO, ширина 11, стелька из переработанного материала
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, сделан в Европе, EN ISO 20345:2022
  • Характеристики arrow_down
    Материал защитного подноска Пластик
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 36
    Цвет Антрацит
    Вид изделия Кроссовки
    Верхняя часть башмака Переработанный материал
    ISO 20345:2022
    Прочий стандарт FO
    Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , FO
    Категория защиты S3S
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте