Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 1 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 2 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 3 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 4 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 5 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 1 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 2 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 3 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 4 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37
Фото - 5 - Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37

Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, стелька MemoryFoam, пара, р.37 (5358733137)

Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 SRC, эргономичная стелька MemoryFoam, пара, р.37-арт. 5358733137
Номер товара 5358733137
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Легкая рабочая обувь, обеспечит максимальный комфорт

  • Внешний материал: качественная натуральная замша
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Стелька из пенопласта Memory Foam*
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 37
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Замша
Вид изделия Кроссовки
Цвет Серый цвет, Черный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Легкая рабочая обувь, обеспечит максимальный комфорт

  • Внешний материал: качественная натуральная замша
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Стелька из пенопласта Memory Foam*
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 37
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Замша
Вид изделия Кроссовки
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2094 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2094 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1128 грн/шт
958.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить