Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки рабочие GAMMA, O2, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Кроссовки рабочие GAMMA, O2, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Кроссовки рабочие GAMMA, O2, черные, пара, р.37

Кроссовки рабочие GAMMA, O2, черные, пара, р.37 (5358020337)

Кроссовки рабочие GAMMA, O2, черные, пара, размер 37, WORKSHOP-арт.5358020337
Номер товара 5358020337
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Кроссовки рабочие GAMMA O2 разработаны для профессионального использования в промышленных условиях, где важны комфорт и легкость

  • Верх обуви изготовлен из комбинации замши и дышащего текстиля с мелкой перфорацией — это улучшает вентиляцию на протяжении всего дня.
  • Подошва двухслойная — PU/PU, с хорошими амортизационными свойствами, устойчива к углеводородам (FO) и скольжению (SRC) в соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011
  • Размер 37
    Категория защиты O2
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный цвет, Красный цвет
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Кроссовки рабочие GAMMA O2 разработаны для профессионального использования в промышленных условиях, где важны комфорт и легкость

  • Верх обуви изготовлен из комбинации замши и дышащего текстиля с мелкой перфорацией — это улучшает вентиляцию на протяжении всего дня.
  • Подошва двухслойная — PU/PU, с хорошими амортизационными свойствами, устойчива к углеводородам (FO) и скольжению (SRC) в соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011
  • Характеристики arrow_down
    Размер 37
    Категория защиты O2
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет Черный цвет, Красный цвет
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    3594 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    3594 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить