Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм
Фото - 1 - Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм
Фото - 2 - Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм
Фото - 1 - Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм
Фото - 2 - Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм

Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм (0681350135)

Кронштейн для крепления балок, комбинир., 2,0 мм
Номер товара 0681350135
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Universal one-piece standard joist hanger (angled outwards) for load-bearing connection of timber joists with standard cross-sections to wood, concrete or steel.
Количество отверстий диаметром 11 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 0 + 4 шт.
Количество изделий 1 шт.
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 10 + 18 шт.
Толщина 2 мм
Вес 383 г
Ширина крыла гайки 42 мм
Глубина верхней стороны 42 мм
Ширина x высота 51 x 134,5 мм
Глубина днища 80 мм
Сертификат ETA-09/0015
Материал Листовая сталь
Обозначение материала DX51D
Покрытие Термическая оцинковка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Universal one-piece standard joist hanger (angled outwards) for load-bearing connection of timber joists with standard cross-sections to wood, concrete or steel.
Характеристики arrow_down
Количество отверстий диаметром 11 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 0 + 4 шт.
Количество изделий 1 шт.
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 10 + 18 шт.
Толщина 2 мм
Вес 383 г
Ширина крыла гайки 42 мм
Глубина верхней стороны 42 мм
Ширина x высота 51 x 134,5 мм
Глубина днища 80 мм
Сертификат ETA-09/0015
Материал Листовая сталь
Обозначение материала DX51D
Покрытие Термическая оцинковка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!