Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Одноразовый защ. комбинезон, Coverall Pro, размер 3XL
Фото - 1 - Одноразовый защ. комбинезон, Coverall Pro, размер 3XL
Фото - 1 - Одноразовый защ. комбинезон, Coverall Pro, размер 3XL

Одноразовый защ. комбинезон, Coverall Pro, размер 3XL (0899021226)

Одноразовый защ. комбинезон, Coverall Pro, клас 4/5/6, белый, размер 3XL -арт. 0899021226
Номер товара 0899021226
В наличии
Цена:
672 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эффективная защита от химических веществ, грязи и влаги - Защитный костюм CE-CAT III, класс 4+5+6 - Антистатический в соответствии с EN 1149-1, предотвращает статический заряд и минимизирует риски возникновения опасных ситуаций. - Очень хорошая защита от мелких частиц, пыли и брызг жидкости - Отталкивает жидкость, в том числе нефтепродукты - Абсолютно безворсовый - Устойчив к разрывам и истиранию, даже во влажном состоянии - Легкий и удобный, полная свобода движений - Застежка-молния, которая предотвращает случайное расстегивание и уменьшает риски безопасности
Подходит для размера, мин./макс. 194-200 см
Размер 3XL
Цвет Белый
Материал Полипропилен - ПП
Обхват груди, мин./макс 122-172 см
Область применения Универсальный комплект химической и гигиенической защиты для сельского хозяйства, рабочих профессий и промышленного применения, например: Автомастерские и кузовные мастерские, лакокрасочные работы, утилизация отходов и удаления асбеста, строительная промышленность, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, полиграфическая промышленность, деревообработка, промышленная уборка, сельское хозяйство

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эффективная защита от химических веществ, грязи и влаги - Защитный костюм CE-CAT III, класс 4+5+6 - Антистатический в соответствии с EN 1149-1, предотвращает статический заряд и минимизирует риски возникновения опасных ситуаций. - Очень хорошая защита от мелких частиц, пыли и брызг жидкости - Отталкивает жидкость, в том числе нефтепродукты - Абсолютно безворсовый - Устойчив к разрывам и истиранию, даже во влажном состоянии - Легкий и удобный, полная свобода движений - Застежка-молния, которая предотвращает случайное расстегивание и уменьшает риски безопасности
Характеристики arrow_down
Подходит для размера, мин./макс. 194-200 см
Размер 3XL
Цвет Белый
Материал Полипропилен - ПП
Обхват груди, мин./макс 122-172 см
Применение arrow_down
Область применения Универсальный комплект химической и гигиенической защиты для сельского хозяйства, рабочих профессий и промышленного применения, например: Автомастерские и кузовные мастерские, лакокрасочные работы, утилизация отходов и удаления асбеста, строительная промышленность, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, полиграфическая промышленность, деревообработка, промышленная уборка, сельское хозяйство
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті