Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Фото - 1 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 2 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 3 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 4 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 5 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 6 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 1 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Фото - 2 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Фото - 3 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Фото - 4 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Фото - 5 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL
Фото - 6 - Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL

Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL (5358068005)

Костюм влагозащитный BASIC, желтый, размер 3XL, WORKSHOP -арт. 5358068005
Номер товара 5358068005
В наличии
Цена:
600 грн/шт
-15 %
510 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый костюм
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 3XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Желтый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый костюм
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 3XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Желтый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9360 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить