Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 1 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 2 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 3 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 4 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 5 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Скидка -15 %
Фото - 1 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 2 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 3 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 4 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL
Фото - 5 - Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL

Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL (5358168005)

Костюм влагозащитный BASIC, зеленый, размер 3XL, WORKSHOP -арт. 5358168005
Номер товара 5358168005
В наличии
Цена:
600 грн/шт
-15 %
510 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый костюм
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 3XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Зеленый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Материал: 100% не переработаный ПВХ
Швы: термосварные
Модель желтого цвета имеет светоотражающие элементы
Внутренние манжеты: отсутствуют
Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый костюм
Пол: Унисекс
Размерный ряд: M → 5XL
Место вентиляции: Спина
Тип капюшона: Фиксированный капюшон
Застежка: молния и клапан
Внешние карманы: 2 кармана с клапанами
Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал подложки 100% полиэстер
Размер 3XL
Материал покрытия Двухстороннее ПВХ покрытие
Цвет Зеленый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4406.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
1680 грн/шт
924 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить