Комбинезон для сварщика MULTINORM, серый/черный, размер 52
Комбинезон для сварщика MULTINORM, серый/черный, размер 52
Комбинезон для сварщика MULTINORM, серый/черный, размер 52 (M004086052)
Комбинезон для сварщика MULTINORM, серый/черный, размер 52, MODYF-арт. M004086052
Номер товара M004086052
Нет в наличии
Цена:
12372.48 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Антистатический полукомбинезон для повседневной работы
| Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
| ISO | 11612, 11611 Class 2 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 99% хлопок, 1 антистатическое волокно |
| Прочий стандарт | IEC 61482-2 Класс 1 |
| Стандарты | ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Комбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при высокой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Информация о продукте
Описание
Антистатический полукомбинезон для повседневной работы
Характеристики
| Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
| ISO | 11612, 11611 Class 2 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 99% хлопок, 1 антистатическое волокно |
| Прочий стандарт | IEC 61482-2 Класс 1 |
| Стандарты | ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Вид изделия | Комбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при высокой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Комбинезон для сварщика MULTINORM, серый/черный, размер 50
Нет отзывов про этот товар