Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60
Фото - 1 - Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60
Фото - 2 - Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60 (071513812)

Ключ торцевой Wurth 1/2" XZN M12x60 ZEBRA
Номер товара 071513812
В наличии
Цена:
517.74 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M12x60

Высококачественный торцевой ключ для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм.

Преимущества:

  • Изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Тройной квадрат обеспечивает надежное соединение ключа с приводом.
  • Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Применение:

Ключ используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, он может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Инструкция по применению:

  1. Вставить ключ в отверстие болта.
  2. Повернуть ключ по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования ключ следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости ключ можно обработать защитной смазкой.
  • Ключ следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает ключ от коррозии и износа.

Подробнее о выполнении:

Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Подробнее о примерах применения:

Ключ может быть использован для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, он может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах, таких как:

Дополнительная информация:

Ключ имеет длину 60 мм и длину лезвия 20 мм, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M12x60

Высококачественный торцевой ключ для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм.

Преимущества:

  • Изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Тройной квадрат обеспечивает надежное соединение ключа с приводом.
  • Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Применение:

Ключ используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, он может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Инструкция по применению:

  1. Вставить ключ в отверстие болта.
  2. Повернуть ключ по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования ключ следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости ключ можно обработать защитной смазкой.
  • Ключ следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает ключ от коррозии и износа.

Подробнее о выполнении:

Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Подробнее о примерах применения:

Ключ может быть использован для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, он может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах, таких как:

Дополнительная информация:

Ключ имеет длину 60 мм и длину лезвия 20 мм, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
20.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
27.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
312.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
146.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
156.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить