Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гаечный комбинированный
Фото - 1 - Ключ гаечный комбинированный
Скидка -57.5 %
Фото - 2 - Ключ гаечный комбинированный
Скидка -57.5 %
Фото - 3 - Ключ гаечный комбинированный
Скидка -57.5 %
Фото - 4 - Ключ гаечный комбинированный
Скидка -57.5 %
Фото - 1 - Ключ гаечный комбинированный
Фото - 2 - Ключ гаечный комбинированный
Фото - 3 - Ключ гаечный комбинированный
Фото - 4 - Ключ гаечный комбинированный

Ключ гаечный комбинированный (071330304)

Ключ гаечный комбинированный дюймовый КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-7/16ZO ZEBRA
Номер товара 071330304
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
356.51 грн/шт
-57.5 %
151.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Укороченное исполнение
Длина (L) 150 мм
Внешний диаметр кольца (d) 17,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 25 мм
Размер ключа 7/16 дюйма

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Укороченное исполнение
Характеристики arrow_down
Длина (L) 150 мм
Внешний диаметр кольца (d) 17,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 25 мм
Размер ключа 7/16 дюйма
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
429.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить