Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS10X11, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS10X11, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS10X11, RED STRIPE

Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS10X11, RED STRIPE (5754105101)

Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS10X11, RED STRIPE -арт. 5754105101
Номер товара 5754105101
В наличии
Цена:
100.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный инструмент, незаменимый для широкого диапазона использования. Изготовлен из высокопрочной стали (хром-ванадиевый сплав), что обеспечивает повышенную износостойкость и отвечает самым высоким требованиям к сложным задачам по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях. Полный восторг благодаря 12 контактным точкам и максимальная передача крутящего момента. Надежные и экономически эффективные решения: RedStripe Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Противоскользящая рукоятка Инструмент имеет текстурированную матовую хромированную поверхность, обеспечивающую надежный захват. Она также дополнительно защищает инструмент от масел, масел, грязи и других агрессивных веществ - в частности, цемента и растворителей краски, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, контакт с которыми может вызвать коррозию поверхности. Глубокая головка со смещением Позволяет увеличить радиус действия в условиях ограниченного пространства. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя легко выбирать нужный инструмент из футляра или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Размер ключа 10 x 11 мм
Внешний диаметр кольца (d1) 16,4 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 17,9 мм
Длина (L) 198 мм
Толщина кольца (a1) 7,4 мм
Толщина кольца 2 (a2) 8,4 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированное / никелированное

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный инструмент, незаменимый для широкого диапазона использования. Изготовлен из высокопрочной стали (хром-ванадиевый сплав), что обеспечивает повышенную износостойкость и отвечает самым высоким требованиям к сложным задачам по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях. Полный восторг благодаря 12 контактным точкам и максимальная передача крутящего момента. Надежные и экономически эффективные решения: RedStripe Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Противоскользящая рукоятка Инструмент имеет текстурированную матовую хромированную поверхность, обеспечивающую надежный захват. Она также дополнительно защищает инструмент от масел, масел, грязи и других агрессивных веществ - в частности, цемента и растворителей краски, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, контакт с которыми может вызвать коррозию поверхности. Глубокая головка со смещением Позволяет увеличить радиус действия в условиях ограниченного пространства. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя легко выбирать нужный инструмент из футляра или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 10 x 11 мм
Внешний диаметр кольца (d1) 16,4 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 17,9 мм
Длина (L) 198 мм
Толщина кольца (a1) 7,4 мм
Толщина кольца 2 (a2) 8,4 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированное / никелированное
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
450 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
42.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ