Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гаечный комбинированный, WS20, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гаечный комбинированный, WS20, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гаечный комбинированный, WS20, RED STRIPE

Ключ гаечный комбинированный, WS20, RED STRIPE (575410120)

Ключ гаечный комбинированный, стандартное исполнение, WS20, RED STRIPE -арт. 575410120
Номер товара 575410120
В наличии
Цена:
187.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная конструкция из закаленной стали обеспечивает возможность использования в случаях, требующих повышенного крутящего момента. Сочетание различных конструкций головок (кольцевой и рожковой) гарантирует универсальность и удовлетворяет строгим требованиям к работам по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Противоскользящая рукоятка Инструмент имеет текстурированную матовую хромированную поверхность, обеспечивающую надежный захват. Она также дополнительно защищает инструмент от масел, масел, грязи и других агрессивных веществ - в частности, цемента и растворителей краски, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, контакт с которыми может вызвать коррозию поверхности. Смещенная под углом 15 градусов головка (рожковая) Это обеспечивает свободу передвижения, образуя больший радиус действия в условиях ограниченного пространства. Плоский дизайн Позволяют работать в ограниченном пространстве, а также пригодны для накидных гаек и крепежей в труднодоступных местах. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя легко выбирать нужный инструмент из футляра или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Толщина кольца (a1) 12,7 мм
Размер ключа 20 мм
Длина (L) 260 мм
Внешний диаметр кольца (d) 30,7 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 42,2 мм
Толщина зева (a2) 8,4 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная конструкция из закаленной стали обеспечивает возможность использования в случаях, требующих повышенного крутящего момента. Сочетание различных конструкций головок (кольцевой и рожковой) гарантирует универсальность и удовлетворяет строгим требованиям к работам по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Противоскользящая рукоятка Инструмент имеет текстурированную матовую хромированную поверхность, обеспечивающую надежный захват. Она также дополнительно защищает инструмент от масел, масел, грязи и других агрессивных веществ - в частности, цемента и растворителей краски, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, контакт с которыми может вызвать коррозию поверхности. Смещенная под углом 15 градусов головка (рожковая) Это обеспечивает свободу передвижения, образуя больший радиус действия в условиях ограниченного пространства. Плоский дизайн Позволяют работать в ограниченном пространстве, а также пригодны для накидных гаек и крепежей в труднодоступных местах. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя легко выбирать нужный инструмент из футляра или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Характеристики arrow_down
Толщина кольца (a1) 12,7 мм
Размер ключа 20 мм
Длина (L) 260 мм
Внешний диаметр кольца (d) 30,7 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 42,2 мм
Толщина зева (a2) 8,4 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
987.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
80.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
324 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ