Клещи зажимные Wurth с фиксатором 230мм
Клещи зажимные Wurth с фиксатором 230мм
Клещи зажимные Wurth с фиксатором 230мм (07140904)
Клещи зажимные Wurth с фиксатором 230мм
Номер товара 07140904
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
С резаком для проволоки.
- Регулировочный винт и рычаг быстрого снятия
| Длина | 200 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
| Ширина захвата, мин./макс. | 00-73 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 360,000 г |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
С резаком для проволоки.
- Регулировочный винт и рычаг быстрого снятия
Характеристики
| Длина | 200 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
| Ширина захвата, мин./макс. | 00-73 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 360,000 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар