Клей-герметик K+D, черный, 300 ml
Клей-герметик K+D, черный, 300 ml
Клей-герметик K+D, черный, 300 ml (08901003)
Клей-герметик WURTH комбинированный полиуретановый K+D черный 300 мл
Номер товара 08901003
В наличии
Цена:
441.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эластичный универсальный полиуретановый клей и герметик.
Универсальное применение.
Отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях. Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA).
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
Отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях. Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA).
- В затвердевшем состоянии безвреден для здоровья.
- Подходит для склеивания и герметизации на предприятиях пищевой промышленности.
- Возможно склеивание однородных и различных материалов.
- Компенсация различного расширения материалов.
- Способен поглощать вибрацию и звук.
- Позволяет склеивать или герметизировать сложные компоненты.
- Идеально подходит для больших площадей.
- Возможность изменения положения склеиваемых компонентов
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
- Не подходит для уплотнения стыков стекла и компенсационных соединений в строительстве.
- Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение поверхности.
- Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.
- Краски на основе ПВХ и краски, высыхающие в результате окисления (краски, содержащие масло и алкидную смолу), не подходят для перекраски.
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
| Температура трансформации стекла/условия | -45 °C / в соответствии с DIN 53445 |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 1 Н/мм² |
| Плотность/условия | 1,25 г/см³ / до затвердевания, DIN 53479 |
| Прочность на растяжение, мин. | 1,8 Н/мм² |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Содержание | 300 мл |
| Твердость по Шору А/условия | 40 / в соответствии с DIN 53505 |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 45-60 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Изменение объема, макс. | -5% |
| Растяжение при разрыве/условия | 500% / в соответствии с DIN 53504 |
| Продольная прочность на разрыв, мин. | 6 Н/мм |
| Тип упаковки | Баллон |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
| Прочность на разрыв, условия | в соответствии с DIN 53515 |
| Химический состав | Однокомпонентный полиуретан |
| Краткосрочная устойчивость к воздействию | Топливо, Минеральные масла, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до +90 °C |
| Кратковременная термостойкость, макс. / условия | 120 °C / после 8 часов |
Область применения
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Эластичный универсальный полиуретановый клей и герметик.
Универсальное применение.
Отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях. Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA).
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
Отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях. Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA).
- В затвердевшем состоянии безвреден для здоровья.
- Подходит для склеивания и герметизации на предприятиях пищевой промышленности.
- Возможно склеивание однородных и различных материалов.
- Компенсация различного расширения материалов.
- Способен поглощать вибрацию и звук.
- Позволяет склеивать или герметизировать сложные компоненты.
- Идеально подходит для больших площадей.
- Возможность изменения положения склеиваемых компонентов
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
- Не подходит для уплотнения стыков стекла и компенсационных соединений в строительстве.
- Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение поверхности.
- Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.
- Краски на основе ПВХ и краски, высыхающие в результате окисления (краски, содержащие масло и алкидную смолу), не подходят для перекраски.
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
Відео
Характеристики
| Температура трансформации стекла/условия | -45 °C / в соответствии с DIN 53445 |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 1 Н/мм² |
| Плотность/условия | 1,25 г/см³ / до затвердевания, DIN 53479 |
| Прочность на растяжение, мин. | 1,8 Н/мм² |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Содержание | 300 мл |
| Твердость по Шору А/условия | 40 / в соответствии с DIN 53505 |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 45-60 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Изменение объема, макс. | -5% |
| Растяжение при разрыве/условия | 500% / в соответствии с DIN 53504 |
| Продольная прочность на разрыв, мин. | 6 Н/мм |
| Тип упаковки | Баллон |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
| Прочность на разрыв, условия | в соответствии с DIN 53515 |
| Химический состав | Однокомпонентный полиуретан |
| Краткосрочная устойчивость к воздействию | Топливо, Минеральные масла, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до +90 °C |
| Кратковременная термостойкость, макс. / условия | 120 °C / после 8 часов |
Применение
Область применения
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 08901003.pdf
Останні переглянуті
Клей-герметик K+D, белый, 300 ml
Клей-герметик WURTH комбинированный полиуретановый K+D белый 600 мл
Клей-герметик WURTH комбинированный полиуретановый K+D черный 600 мл
Нет отзывов про этот товар