Клей-герметик K+D, белый, 300 ml
Клей-герметик K+D, белый, 300 ml
Клей-герметик K+D, белый, 300 ml (08901001)
Клей-герметик WURTH комбинированный полиуретановый K+D белый 300 мл
Номер товара 08901001
В наличии
Цена:
441.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эластичный универсальный полиуретановый клей и герметик.
Универсальное применение и отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях.
Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA).
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
- В затвердевшем состоянии безвреден для здоровья.
- Подходит для склеивания и герметизации на предприятиях пищевой промышленности.
- Возможно склеивание однородных и различных материалов.
- Компенсация различного расширения материалов.
- Способен поглощать вибрацию и звук.
- Позволяет склеивать или герметизировать сложные компоненты.
- Идеально подходит для больших площадей.
- Возможность изменения положения склеиваемых компонентов
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
- Не подходит для уплотнения стыков стекла и компенсационных соединений в строительстве.
- Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение поверхности.
- Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.
- Краски на основе ПВХ и краски, высыхающие в результате окисления (краски, содержащие масло и алкидную смолу), не подходят для перекраски.
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
| Температура трансформации стекла/условия | -45 °C / в соответствии с DIN 53445 |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 1 Н/мм² |
| Плотность/условия | 1,25 г/см³ / до затвердевания, DIN 53479 |
| Прочность на растяжение, мин. | 1,8 Н/мм² |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Содержание | 300 мл |
| Твердость по Шору А/условия | 40 / в соответствии с DIN 53505 |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 45-60 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Изменение объема, макс. | -5% |
| Растяжение при разрыве/условия | 500% / в соответствии с DIN 53504 |
| Продольная прочность на разрыв, мин. | 6 Н/мм |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
| Прочность на разрыв, условия | в соответствии с DIN 53515 |
| Химический состав | Однокомпонентный полиуретан |
| Краткосрочная устойчивость к воздействию | Топливо, Минеральные масла, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
| Не содержит силикона | Да |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до +90 °C |
| Кратковременная термостойкость, макс. / условия | 120 °C / после 8 часов |
Область применения
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Эластичный универсальный полиуретановый клей и герметик.
Универсальное применение и отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях.
Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA).
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
- В затвердевшем состоянии безвреден для здоровья.
- Подходит для склеивания и герметизации на предприятиях пищевой промышленности.
- Возможно склеивание однородных и различных материалов.
- Компенсация различного расширения материалов.
- Способен поглощать вибрацию и звук.
- Позволяет склеивать или герметизировать сложные компоненты.
- Идеально подходит для больших площадей.
- Возможность изменения положения склеиваемых компонентов
После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски). Не вызывает коррозии.
Предотвращает коррозию металла. Без запаха Не содержит силикона
Примечание
- Не подходит для уплотнения стыков стекла и компенсационных соединений в строительстве.
- Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение поверхности.
- Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.
- Краски на основе ПВХ и краски, высыхающие в результате окисления (краски, содержащие масло и алкидную смолу), не подходят для перекраски.
Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16.
Відео
Характеристики
| Температура трансформации стекла/условия | -45 °C / в соответствии с DIN 53445 |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 1 Н/мм² |
| Плотность/условия | 1,25 г/см³ / до затвердевания, DIN 53479 |
| Прочность на растяжение, мин. | 1,8 Н/мм² |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Содержание | 300 мл |
| Твердость по Шору А/условия | 40 / в соответствии с DIN 53505 |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 45-60 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 35 °C |
| Изменение объема, макс. | -5% |
| Растяжение при разрыве/условия | 500% / в соответствии с DIN 53504 |
| Продольная прочность на разрыв, мин. | 6 Н/мм |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Прочность на растяжение, условия | в соответствии с DIN 53504 |
| Прочность на разрыв, условия | в соответствии с DIN 53515 |
| Химический состав | Однокомпонентный полиуретан |
| Краткосрочная устойчивость к воздействию | Топливо, Минеральные масла, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
| Не содержит силикона | Да |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до +90 °C |
| Кратковременная термостойкость, макс. / условия | 120 °C / после 8 часов |
Применение
Область применения
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ). Инструкция
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C. Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Отзывов (5)
Назар
29.07.2022
Супер якість, не дає усадку, можна фарбувати
Андрій
20.09.2022
Брав такий декілька днів назад, що можу сказати так це добра адгезія, буду брати по такій ціні
Администратор
Дякуємо за відгук
Владислав
19.03.2024
Я профессиональный строитель, и уже много лет использую клей-герметик. Это просто отличный продукт! Он отлично схватывается с разными материалами, быстро сохнет, и шов получается очень прочным и эластичным. К тому же, он не боится воды и мороза, что делает его универсальным решением для многих задач.
Руслан
25.03.2024
Клей-герметик легко наносится, не течет, и быстро сохнет. Шов получился ровный и аккуратный.
Семен
31.03.2024
Я уже использовал его для ремонта мебели, склеивания пластика, герметизации швов в ванной комнате. И он везде показал себя отлично!
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 08901001.pdf
Останні переглянуті
Клей-герметик K+D, серый, 300 ml
Клей-герметик WURTH комбинированный полиуретановый K+D белый 600 мл
Клей-герметик WURTH комбинированный полиуретановый K+D черный 600 мл
Супер якість, не дає усадку, можна фарбувати
Брав такий декілька днів назад, що можу сказати так це добра адгезія, буду брати по такій ціні
Дякуємо за відгук
Я профессиональный строитель, и уже много лет использую клей-герметик. Это просто отличный продукт! Он отлично схватывается с разными материалами, быстро сохнет, и шов получается очень прочным и эластичным. К тому же, он не боится воды и мороза, что делает его универсальным решением для многих задач.
Клей-герметик легко наносится, не течет, и быстро сохнет. Шов получился ровный и аккуратный.
Я уже использовал его для ремонта мебели, склеивания пластика, герметизации швов в ванной комнате. И он везде показал себя отлично!