Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Защитный коврик для механика
Фото - 1 - Защитный коврик для механика
Фото - 1 - Защитный коврик для механика

Защитный коврик для механика (0899500210)

Защитный коврик для механика МАТ-П/КОЛЕНИ-480X320X36ММ
Номер товара 0899500210
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитный коврик, изготовленный из неабсорбирующего вспененного материала. Для защиты от грязи и предотвращения рисков для здоровья. Для сухой протирки Простая очистка, поверхность с закрытыми ячейками Практичная эргономичная рукоятка для переноски Устойчивость к воздействию масла, бензина и чистящих средств для тормозов
Длина x ширина x толщина 480 x 320 x 36 мм
Материал Пеноматериал
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Вес изделия (1 шт.) 204,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитный коврик, изготовленный из неабсорбирующего вспененного материала. Для защиты от грязи и предотвращения рисков для здоровья. Для сухой протирки Простая очистка, поверхность с закрытыми ячейками Практичная эргономичная рукоятка для переноски Устойчивость к воздействию масла, бензина и чистящих средств для тормозов
Характеристики arrow_down
Длина x ширина x толщина 480 x 320 x 36 мм
Материал Пеноматериал
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Вес изделия (1 шт.) 204,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
426 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии