Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый
Фото - 1 - Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый
Скидка -57 %
Фото - 2 - Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый
Скидка -57 %
Фото - 3 - Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый
Скидка -57 %
Фото - 1 - Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый
Фото - 2 - Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый
Фото - 3 - Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый

Кейс для хранения W.EASY Box 2.0 и кабелей, малый (WW01000233)

Сервисный коммерческий автомобиль, другие SERV-CV-SOLID-W.EASY-CASE- (SMART) WABCOWÜRTH
Номер товара WW01000233
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Продуманное решение для хранения оборудования W.EASY, адаптированное для автомастерских Специально адаптированная к потребностям СТО для размещения всех необходимых кабельных устройств Обязательна для автомобилей до стандарта Евро 6 Заказывайте с системой Продуманные вставки в корпусе обеспечивают быстрое и легкое перемещение. Благодаря четкой организации больше не будет потеряно ценное оборудование Комплектация Пластиковый кейс с полиэтиленовыми вставками Примечание Кабели не входят в комплект поставки
Высота 130 мм
Вес изделия (1 шт.) 2000 г
Длина 379 мм
Ширина 437 мм
Область применения Кейс для диагностического оборудования W.EASY для безопасного хранения диагностических кабелей и диагностического интерфейса

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Продуманное решение для хранения оборудования W.EASY, адаптированное для автомастерских Специально адаптированная к потребностям СТО для размещения всех необходимых кабельных устройств Обязательна для автомобилей до стандарта Евро 6 Заказывайте с системой Продуманные вставки в корпусе обеспечивают быстрое и легкое перемещение. Благодаря четкой организации больше не будет потеряно ценное оборудование Комплектация Пластиковый кейс с полиэтиленовыми вставками Примечание Кабели не входят в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Высота 130 мм
Вес изделия (1 шт.) 2000 г
Длина 379 мм
Ширина 437 мм
Применение arrow_down
Область применения Кейс для диагностического оборудования W.EASY для безопасного хранения диагностических кабелей и диагностического интерфейса
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3032.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить