Каска защитная, EN 397, с наушниками
Каска защитная, EN 397, с наушниками
Каска защитная, EN 397, с наушниками (0899200150)
Каска защитная, EN 397, с наушниками -арт. 0899200150
Номер товара 0899200150
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
This forest-worker helmet combination meets the needs of professional forestry workers, providing effective protection, good ventilation, comfort and optimum visibility.
| Уровень затухания L | 16 дБ |
| Уровень затухания M | 26 дБ |
| Уровень затухания SNR | 28 дБ |
| Уровень затухания H | 35 дБ |
| Стандарт EN | 397 |
| Назначение | Строительство |
| Вид изделия | Каска |
Информация о продукте
Описание
This forest-worker helmet combination meets the needs of professional forestry workers, providing effective protection, good ventilation, comfort and optimum visibility.
Характеристики
| Уровень затухания L | 16 дБ |
| Уровень затухания M | 26 дБ |
| Уровень затухания SNR | 28 дБ |
| Уровень затухания H | 35 дБ |
| Стандарт EN | 397 |
| Назначение | Строительство |
| Вид изделия | Каска |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар