Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Провод автомобильный FLRY
Фото - 2 - Провод автомобильный FLRY
Фото - 1 - Провод автомобильный FLRY
Фото - 2 - Провод автомобильный FLRY

Провод автомобильный FLRY (0770075573)

Провод автомобильный FLRY ПРОВОД-БЕЛО-КРАСНЫЙ-0,75QMM ZEBRA
Номер товара 0770075573
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
34.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

На пластиковой катушке для системы ORSY® на 10 катушек

  • Премиум качество с содержанием меди 99,9%
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Сечение проволоки 0,75 мм²
Внешний диаметр 1,80 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 85 °C
Цвет белый, красный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

На пластиковой катушке для системы ORSY® на 10 катушек

  • Премиум качество с содержанием меди 99,9%
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки 0,75 мм²
Внешний диаметр 1,80 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 85 °C
Цвет белый, красный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
198 грн/шт
В наличии
- +
х 3 шт
Купить
8.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
38.16 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить