Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m

Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, 1 m (0771990017)

Гофра автомобильная, 17 мм, разрезная, изолирующая, черная, 1 метр -арт. 0771990017
Номер товара 0771990017
Нет в наличии
Цена:
213 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11


Гофрованная труба обеспечивает надежную защиту кабелей и высокую гибкость, обладает свойством самозатухания и устойчива к экстремальным температурам
Это долговечное решение для эксплуатации в требовательных промышленных условиях

Быстрый монтаж
  • Продольный разрез позволяет устанавливать гофру без демонтажа уже проложенных кабелей
Высокая термостойкость
  • Диапазон температур: -40 °C до +120 °C
  • Оптимальная для применения в машиностроении
Защита от УФ и механических воздействий
  • Подходит для жестких промышленных условий
  • Высокая стойкость к повреждениям, в частности, к поражению мелкими животными
Химическая стойкость
  • Стойка к маслам, маслам и горючему
  • Обеспечивает надежное управление кабелями даже в производственных зонах с маслянистой средой
Пожарная безопасность
  • Не содержит галогенов
  • Огнезадерживающая UL94
  • Повышенная безопасность в случае возгорания
Гибкая и одновременно крепкая
  • Надежно удерживает кабели даже в условиях вибраций
Примечания
  • Хорошая устойчивость к спиртам, жирам, минеральным маслам и горючему
  • Не рекомендована для сред с концентрированными, сильно окислительными кислотами
Внутренний диаметр 16,6 мм
Номинальная ширина 17 мм
Внешний диаметр 21,2 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 120 °C
Исполнение С шлицом
Воспламеняемость Самозатухающийся согласно UL94
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Цвет Черный
Материал PA 6 - Полиамид
Область применения Например, для моторного отсека, кузова, салона автомобиля, машино-/приборостроения, распределительных шкафов, защиты проводки автомобиля от воздействия тепла, влаги, химических веществ и УФ-излучения.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down


Гофрованная труба обеспечивает надежную защиту кабелей и высокую гибкость, обладает свойством самозатухания и устойчива к экстремальным температурам
Это долговечное решение для эксплуатации в требовательных промышленных условиях

Быстрый монтаж
  • Продольный разрез позволяет устанавливать гофру без демонтажа уже проложенных кабелей
Высокая термостойкость
  • Диапазон температур: -40 °C до +120 °C
  • Оптимальная для применения в машиностроении
Защита от УФ и механических воздействий
  • Подходит для жестких промышленных условий
  • Высокая стойкость к повреждениям, в частности, к поражению мелкими животными
Химическая стойкость
  • Стойка к маслам, маслам и горючему
  • Обеспечивает надежное управление кабелями даже в производственных зонах с маслянистой средой
Пожарная безопасность
  • Не содержит галогенов
  • Огнезадерживающая UL94
  • Повышенная безопасность в случае возгорания
Гибкая и одновременно крепкая
  • Надежно удерживает кабели даже в условиях вибраций
Примечания
  • Хорошая устойчивость к спиртам, жирам, минеральным маслам и горючему
  • Не рекомендована для сред с концентрированными, сильно окислительными кислотами
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр 16,6 мм
Номинальная ширина 17 мм
Внешний диаметр 21,2 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 120 °C
Исполнение С шлицом
Воспламеняемость Самозатухающийся согласно UL94
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Цвет Черный
Материал PA 6 - Полиамид
Применение arrow_down
Область применения Например, для моторного отсека, кузова, салона автомобиля, машино-/приборостроения, распределительных шкафов, защиты проводки автомобиля от воздействия тепла, влаги, химических веществ и УФ-излучения.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті