Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ідентифікатор фреону Mini ID R-134a
Фото - 1 - Ідентифікатор фреону Mini ID R-134a
Фото - 1 - Ідентифікатор фреону Mini ID R-134a

Ідентифікатор фреону Mini ID R-134a (W067000101)

Ідентифікатор фреону Mini ID R-134a -арт. W067000101
Номер товара W067000101
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Простой анализатор качества хладагента в автомобильном кондиционере
Комплект поставки:
  • Анализатор
  • Муфта с фильтром
  • Ручной насос для калибровки
  • Клеммы аккумулятора
  • Высота 140 мм
    Длина 20 мм
    Ширина 80 мм
    Вес изделия (1 шт.) 900 г

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Простой анализатор качества хладагента в автомобильном кондиционере
    Комплект поставки:
  • Анализатор
  • Муфта с фильтром
  • Ручной насос для калибровки
  • Клеммы аккумулятора
  • Характеристики arrow_down
    Высота 140 мм
    Длина 20 мм
    Ширина 80 мм
    Вес изделия (1 шт.) 900 г
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!