Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ящик для хранения
Фото - 2 - Ящик для хранения
Фото - 3 - Ящик для хранения
Фото - 4 - Ящик для хранения
Фото - 5 - Ящик для хранения
Фото - 6 - Ящик для хранения
Фото - 7 - Ящик для хранения
Фото - 1 - Ящик для хранения
Фото - 2 - Ящик для хранения
Фото - 3 - Ящик для хранения
Фото - 4 - Ящик для хранения
Фото - 5 - Ящик для хранения
Фото - 6 - Ящик для хранения
Фото - 7 - Ящик для хранения

Ящик для хранения (0962211035)

Ящик для хранения ЯЩИК-ПЛАСТМ-Р.3-СЕРЫЙ
Номер товара 0962211035
Нет в наличии
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для удобного хранения и быстрого обнаружения мелких деталей, расходных и сыпучих материалов
Высота (от основания до кромки штабеля) 118 мм
Высота (H2) 130 мм
Внутренняя ширина (B1) 130 мм
Ширина (B2) 150 мм
Длина (внутреннее основание) (L3) 192 мм
Длина (l1) 230 мм
Размер 3
Материал Полипропилен - ПП
Цвет Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для удобного хранения и быстрого обнаружения мелких деталей, расходных и сыпучих материалов
Характеристики arrow_down
Высота (от основания до кромки штабеля) 118 мм
Высота (H2) 130 мм
Внутренняя ширина (B1) 130 мм
Ширина (B2) 150 мм
Длина (внутреннее основание) (L3) 192 мм
Длина (l1) 230 мм
Размер 3
Материал Полипропилен - ПП
Цвет Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
664.86 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии