Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гвоздь HN 101
Фото - 2 - Гвоздь HN 101
Фото - 3 - Гвоздь HN 101
Фото - 1 - Гвоздь HN 101
Фото - 2 - Гвоздь HN 101
Фото - 3 - Гвоздь HN 101

Гвоздь HN 101 (0864101027)

Гвоздь HN 101 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ-HN101-27MM
Номер товара 0864101027
Нет в наличии
Цена:
11.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный гвоздь для стальных и бетонных поверхностей в соответствии с DIN EN 206-1 и DIN 1045. Примечание Гвозди с длиной стержня 72, 90 и 100 мм необходимо предварительно забить молотком. При выборе крепежных изделий учитывайте соответствующую категорию устройств. Расчет длины гвоздей для бетонных поверхностей: Глубина установки (мин. 25 мм / макс. 40 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня Расчет длины гвоздей для стальных поверхностей (толщиной мин. 5 мм): Глубина установки (мин. 8 мм / макс. 12 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня
Длина хвостовика (SL) 27 мм
Диаметр хвостовика 3,7 мм
Диаметр головки (Ø dk) 8 мм
Исполнение Гладк.
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Категория устройства Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (однозарядный комплект для одиночных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный гвоздь для стальных и бетонных поверхностей в соответствии с DIN EN 206-1 и DIN 1045. Примечание Гвозди с длиной стержня 72, 90 и 100 мм необходимо предварительно забить молотком. При выборе крепежных изделий учитывайте соответствующую категорию устройств. Расчет длины гвоздей для бетонных поверхностей: Глубина установки (мин. 25 мм / макс. 40 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня Расчет длины гвоздей для стальных поверхностей (толщиной мин. 5 мм): Глубина установки (мин. 8 мм / макс. 12 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня
Характеристики arrow_down
Длина хвостовика (SL) 27 мм
Диаметр хвостовика 3,7 мм
Диаметр головки (Ø dk) 8 мм
Исполнение Гладк.
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Категория устройства Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (однозарядный комплект для одиночных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
774.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ