Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Скидка -60 %
Фото - 2 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Скидка -60 %
Фото - 3 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Скидка -60 %
Фото - 1 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Фото - 2 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H
Фото - 3 - Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H

Винт с потайной головкой с крестовым шлицем, H (028125)

DIN 965, нержавеющая сталь A2 без покрытия, H ВИНТ-DIN965-A2-H1-M2X5
Номер товара 028125
В наличии
Цена:
0.9 грн/шт
-60 %
0.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 965, нержавеющая сталь A2, без покрытия Примечание DIN 965 изъято и заменено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Существует определенное сходство (высота головки и диаметр головки частично изменены | длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 исключен | класс прочности 5.8 и A4-70 исключен | длина резьбы изменена | глубина крестообразного шлица изменена)
Шаг резьбы 0,4 мм
Высота головки винта (k1) 1,2 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Диаметр головки (dk) 3,8 мм
Длина (l1) 5 мм
Класс прочности 50
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M2
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 965, нержавеющая сталь A2, без покрытия Примечание DIN 965 изъято и заменено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Существует определенное сходство (высота головки и диаметр головки частично изменены | длина резьбы изменена | номинальный Ø M1.6 исключен | класс прочности 5.8 и A4-70 исключен | длина резьбы изменена | глубина крестообразного шлица изменена)
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,4 мм
Высота головки винта (k1) 1,2 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Диаметр головки (dk) 3,8 мм
Длина (l1) 5 мм
Класс прочности 50
Класс продукта A
Стандарты DIN 965
Размер привода H1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M2
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Потайная головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 2000 шт
Купить
1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
1206 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
24.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ