Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14x60
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M14x60 (00841460)
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Материал: сталь
Класс прочности: 8.8
Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
Соответствие RoHS: да
Устойчивость к коррозии: 48 часов
Примечание
Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 135 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 14 мм |
| Диаметр головки (dk) | 21 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IS12 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 29,6-59,1 кН |
Информация о продукте
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Материал: сталь
Класс прочности: 8.8
Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
Соответствие RoHS: да
Устойчивость к коррозии: 48 часов
Примечание
Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако диапазон номинальных размеров изменен. Мелкий шаг резьбы перенесен в стандарт ISO 12474.
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 135 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 14 мм |
| Диаметр головки (dk) | 21 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IS12 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 29,6-59,1 кН |
Нет отзывов про этот товар
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M20x45
Нет отзывов про этот товар