Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (0080670)

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 10.9 ВИНТ-DIN912-10.9-IS5-M6X70
Номер товара 0080670
Нет в наличии
Цена:
5.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия Примечание ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр головки (dk) 10 мм
Класс прочности 10.9
Высота головки винта (k1) 6 мм
Длина (l1) 70 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH5
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия Примечание ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр головки (dk) 10 мм
Класс прочности 10.9
Высота головки винта (k1) 6 мм
Длина (l1) 70 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH5
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
3.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
1.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить