Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (0080310)
ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 10.9
ВИНТ-DIN912-10.9-IS2,5-M3X10
Номер товара 0080310
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Класс прочности | 10.9 |
| Высота головки винта (k1) | 3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2,5 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4762 заменил DIN 912 | Имеется некоторое сходство| Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Класс прочности | 10.9 |
| Высота головки винта (k1) | 3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2,5 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Нет отзывов про этот товар