Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40 (0083840)

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 12.9 M8X40 ВИНТ-DIN912-12.9-IS6-M8X40
Номер товара 0083840
В наличии
Цена:
7.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Шаг резьбы 1,25 мм
Класс прочности 12.9
Диаметр головки (dk) 13 мм
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 8 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH6
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 12.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Привод: внутренний шестигранник
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт ISO 4762 заменяет DIN 912. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальный ряд размеров изменен. Винты с мелкой резьбой вынесены по стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Класс прочности 12.9
Диаметр головки (dk) 13 мм
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 8 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH6
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
390 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -66.7 %
0.9 грн/шт
0.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
1.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить