Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25
Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25
Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25 (0098825)
Винт с цилиндрической головкой внутренним шестигранником с направляющей ст. A2 M8X25
ВИНТ-DIN6912-A2/070-IS6-M8X25
Номер товара 0098825
Нет в наличии
Цена:
43.68 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 6912, нержавеющая сталь A2-070, без покрытия
Примечание:
- В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 3506-1
| Класс прочности | 70 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диаметр головки (dk) | 13 мм |
| Длина (l1) | 25 мм |
| Высота головки винта (k1) | 5 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 6912 |
| Внутренний привод (s1) | IH6 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник с направляющей для ключа |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка, низкая |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
DIN 6912, нержавеющая сталь A2-070, без покрытия
Примечание:
- В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 3506-1
Характеристики
| Класс прочности | 70 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диаметр головки (dk) | 13 мм |
| Длина (l1) | 25 мм |
| Высота головки винта (k1) | 5 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 6912 |
| Внутренний привод (s1) | IH6 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник с направляющей для ключа |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка, низкая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар