Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE

Головка торцевая внеш.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE (5763014207)

Головка торцевая наружная.TORX, 1/4IN, TX-E7-L25MM, RED STRIPE -арт. 5763014207
Номер товара 5763014207
В наличии
Цена:
34.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Форма Torx (звездочка) делает ее гораздо более надежной, чем обычные головки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно закручивать надежнее. Широко используется в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерных системах, жестких дисках и бытовой электронике. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение. Надежный захват Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.
Привод 1/4 дюйма
Длина (l1) 25 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 8,1 мм
Размер наконечника E7
Тип наконечника TX
Тип привода Внутренний квадрат
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Форма Torx (звездочка) делает ее гораздо более надежной, чем обычные головки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно закручивать надежнее. Широко используется в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерных системах, жестких дисках и бытовой электронике. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение. Надежный захват Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.
Характеристики arrow_down
Привод 1/4 дюйма
Длина (l1) 25 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 8,1 мм
Размер наконечника E7
Тип наконечника TX
Тип привода Внутренний квадрат
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
18 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить