Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10 (071413127)

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG-WS10 УДАРНАЯ ГОЛОВКА-1/2IN-HEX-LONG-WS10
Номер товара 071413127
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
267.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шестигранник, метрический, длинный

  • Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными инструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ИСО 1174
  • Дизайн: Кованый, вороненый
  • Привод: Квадратная головка 1/2"
  • Совет: шестиугольник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина под ключ 10 мм
  • Длина (L1) 78 мм
  • Гнездовой конец Внешний диаметр (D1) 17,5 мм
  • Приводной конец Внешний диаметр 2 (D2) 25 мм
  • Глубина торцевого ключа (t) 5 мм
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 17,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 25 мм
Глубина торцового ключа (t) 5 мм
Длина (l1) 78 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шестигранник, метрический, длинный

  • Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными инструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ИСО 1174
  • Дизайн: Кованый, вороненый
  • Привод: Квадратная головка 1/2"
  • Совет: шестиугольник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина под ключ 10 мм
  • Длина (L1) 78 мм
  • Гнездовой конец Внешний диаметр (D1) 17,5 мм
  • Приводной конец Внешний диаметр 2 (D2) 25 мм
  • Глубина торцевого ключа (t) 5 мм
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 17,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 25 мм
Глубина торцового ключа (t) 5 мм
Длина (l1) 78 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті